Wago 857シリーズリレーアクセサリ
Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:31mm●奥行き:73mm●高さ:97mm●接点材質:銀合金●極数:4●寿命:100000回(電気的)、20000000回(機械的)●コード番号:135-7386長さ(mm)31高さ(mm)97質量(g)98タイプDINレール極数4奥行(mm)73接点構成4PDTコード135-7386寿命100000回(電気的)、20000000回(機械的)接点材質銀合金コイル電圧(V)24dc過電圧保護II入力電流(mA)37保護方式IP20アズワン品番65-8077-33絶縁性能基本的な断熱材、機能絶縁、強化絶縁(安全な絶縁)動作温度範囲(℃)-25~70電流制限(A)5ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250内容量1個