曜日別特売

リングターミナル 内径:4.43mm スタッド径:M4 #8 黄 1箱 100個入

リングターミナル 内径:4.43mm スタッド径:M4 #8 黄 1箱 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


MIL-T-7928、タイプII、クラス2
TE Connectivity TERMINYL圧着リング端子
8 AWG → 4/0 AWGのサイズの大きなワイヤと併用するように設計されたTERMINYL圧着リング端子 これらのTERMINYL圧着リング端子の材質は、ASTM B-152規格に適合した高グレードの高導電性銅、ASTM B-545規格に適合したスズめっきで、過度の衝撃、振動や高温に耐えるように設計されています。 これらのTERMINYLワイヤコネクタのファネル入力、識別カラー付き成形ナイロンによる絶縁のおかげで、簡単にワイヤを挿入し、絶縁サポートとして機能できます。

仕様●シリーズ:TERMINYL●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●外側リング直径:11.1mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M4 (#8)●色:黄●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.22mm●全長:34.95mm●コード番号:190-3895アズワン品番65-7668-67内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071409331456
71,500
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする