曜日別特売

レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo


Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC13 : J120M1 最大出力圧力: 7 bar、40 μ フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン。流量は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9403アズワン品番65-7980-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071540MSB6-1/2-FRC13:J120M1
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする