曜日別特売

ロータリスイッチノブ 1袋 3個入

ロータリスイッチノブ 1袋 3個入 - EAO


EAO レバーは上げ型デザインで、黒色のバーがあります。レバーの材質はプラスチック製で、黒色です。レバーは非照光式軽量: 0.001 kg ショートレバー バーとマークドット付き

仕様●種類:レバー●併用可能製品:バーとマークドット付き●コード番号:200-4191アズワン品番65-7803-92内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607187452-928.0
3,150
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする