ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm

ローラーベアリング 内径120mm レース幅55mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 80 mm、外径は 170 mm、幅は 39 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●コード番号:209-2294アズワン品番65-7944-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66072504N 324 ECP/C3
324,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする