ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mm

ローラーベアリング 内径180mm レース幅47.93mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF Taper Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 32936 This SKF taper roller bearing is suitable for any application that calls for high performance, reduced friction or improved power density
It accommodates combined loads and generates low levels of friction during operation
As part of the SKF Explorer range, the high-performance bearing is made from ultra-clean steel for durability and a long service life, even when handling heavy loads
Its refined manufacturing process ensures the bearings smooth running, so it maximises its use of lubrication
This means your machinery will need less maintenance and downtime. Parallel-bore type to handle misalignment Optimal load distribution to reduce operational stress Can be used for rigid bearing applications Extended life for efficiency and reduced maintenance Application Information Mining and mineral processing industries Hoisting equipment Gearbox manufacturing industrySKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you separate this bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。This SKF bearing is a single-row separable type
This means you can mount the inner ring with roller and cage assembly separately from the outer ring, making mounting, dismounting and maintenance inspection simpler
Should this bearing be run in Yes, this bearing requires running in
Typically, this subjects the bearing to significant friction and temperature spikes that cause wear
However, the design of this SKF taper roller bearing reduces frictional heat to minimise wear during its running-in period.

仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.93mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:435kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2200rpm●疲労限度荷重:68kN●コード番号:208-0079アズワン品番65-7927-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607266032936
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする