SKF Spherical Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 23936 CC/W33 Need to accommodate heavy radial and axial loads in equipment or machinery prone to misalignment or shaft deflections Try this spherical roller bearing from SKF
With a high load-carrying capacity, its designed to tolerate initial misalignment and radial and axial shock loads
It has a flangeless inner ring with a floating guide ring centred upon it
The unit is part of the upgraded SKF Explorer range, meaning it offers robust build quality and effective design for long service life with low maintenance. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 250 mm Race width of 52 mm Application Information Renewable energy Mining industry Pulp and paper manufacturing Transport applications Vehicle manufacture and designSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。 What are the advantages of SKF Explorer bearings ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF Explorer spherical roller bearings set a new standard
Their innovative design gives them a very high load carrying capacity and allows them to handle both radial and axial loads
In addition, theyre made from hard-wearing materials and produce low friction, so theyre durable and reliable.