ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm

ローラーベアリング 内径20mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 68 mm、幅 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:20mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2335 アズワン品番65-7955-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66072705 NCF 3004 CV
25,400
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする