曜日別特売

ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm

ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 90 mm、外径は 110 mm、幅は 25 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:30mm●外径:48.2mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8766アズワン品番65-7866-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66072915NKX 30 Z
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする