曜日別特売

ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm

ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー

仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9635アズワン品番65-7978-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073204N 212 ECP
53,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする