曜日別特売

ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm

ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT

仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9685アズワン品番65-7978-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073220NU 312 ECJ/C3
38,100
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする