ローラーベアリング 内径6mm レース幅8mm

ローラーベアリング 内径6mm レース幅8mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:6mm●外径:10mm●ローラーベアリングタイプ:深型カップニードル●レース幅:8mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2192アズワン品番65-7866-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073299HK 0608
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする