曜日別特売

ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm

ローラーベアリング 内径70mm レース幅35mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 70 mm、外径は 110 mm、幅は 20 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:207-8701アズワン品番65-7921-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073326NJ 314 ECJ/C3
92,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする