曜日別特売

ローラーベアリング 内径7mm レース幅7.8mm

ローラーベアリング 内径7mm レース幅7.8mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:7mm●外径:16mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:7.8mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2275アズワン品番65-7872-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073344RSTO 5 TN
4,680
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする