曜日別特売

ローラーベアリング 内径80mm レース幅26mm

ローラーベアリング 内径80mm レース幅26mm - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 65.0 mm、幅は 18.85 mm です。ベアリングスチールベアリング材 公称接触角: 14.08 °

仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-2255アズワン品番65-7944-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073369N 216 ECP/C3
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする