TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ロックワッシャ ロックワッシャ 1袋 1000個入
仕様
●表面処理:ニッケル●種類:BNC●種類:ロックワッシャ●併用可能製品:BNCコネクタ●コード番号:191-7873
アズワン品番
65-7758-99
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66073895
1-329492-1
¥
91,800
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください