曜日別特売

ロッドレス電動アクチュエータ

ロッドレス電動アクチュエータ - Festo


Festo スピンドル軸 EGC-120-400-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U

仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9553アズワン品番65-7984-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074175EGC-120-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
750,000
749,800
824,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする