ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オス
NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
仕様●接続サイズ:1/2-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:62494 (Ultimate) N, 8229 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6516
アズワン品番65-7970-85
内容量1個
商品豆知識