ロッド端 1/4-28オス Alloy Steel ボア0.25インチ UNF Thread Standard オス

ロッド端 1/4-28オス Alloy Steel ボア0.25インチ UNF Thread Standard オス - Aurora Bearing Company


ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。

仕様●接続サイズ:1/4-28オス●内径:0.25インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2763アズワン品番65-7969-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074254AB4T
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする