曜日別特売

ロッド端 3/8-24オス 炭素鋼 ボア0.31インチ UNF Thread Standard オス

ロッド端 3/8-24オス 炭素鋼 ボア0.31インチ UNF Thread Standard オス - Aurora Bearing Company


ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。

仕様●接続サイズ:3/8-24オス●内径:0.31インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2794アズワン品番65-7968-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074279XB5T
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする