曜日別特売

ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス

ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス - NMB(ミネベア)


NMB ARHT-E、ARHT シリーズオスロッドエンドベアリング、ヘビーデューティ、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。

仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:104083 (Ultimate) N, 9074 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6518アズワン品番65-7970-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074315ARHTL8E(R)
53,100
53,098
58,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする