ロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 Forged Steel ボア25mm 全長126mm Metric Thread Standard オス Durbal


プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)

仕様●内径:25mm●動定格荷重:24.9kN●静定格荷重:18.5kN●全体長さ:126mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0078 アズワン品番65-7969-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66074349 BRTM 25-00-501
114,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする