曜日別特売

ロッド端 M10x1.5 オス Forged Steel ボア10mm 全長62mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M10x1.5 オス Forged Steel ボア10mm 全長62mm Metric Thread Standard オス - Durbal


プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074367BRM 10-00-50265-7970-56
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
66074376BRM 10-00-50165-7967-22
27,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする