ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス

ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス LDK


メスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:6.2kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2507 アズワン品番65-7968-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66074620 PHS 5ECL
4,300
4,298
4,728 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする