曜日別特売

ロッド端 M6x1 オス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M6x1 オス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard オス - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.25kN●静定格荷重:6.8kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2774アズワン品番65-7891-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074629SAKB 6 F
7,740
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする