VISHAY
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57
200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。
※生産中止になった日立製のパワーダイオードV03C、V06Cのメーカー推奨代替品です。
仕様
●VR:200V●IF:1.5A●trr:4μs●パッケージ:SOD-57(テープカット品)
アズワン品番
67-0396-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66076169
BYT51D-TR
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください