基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1108アズワン品番65-7610-76内容量1セット(1125個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081507CLT-105-02-S-D-BE-A-K-TR
606,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする