基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 - SAMTEC


Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 7 ポジションです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1675アズワン品番65-7618-13内容量1セット(675個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082085SFM-107-02-L-D-A-K-TR
279,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする