基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入

基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入 - SAMTEC


Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14内容量1セット(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082268QSS-075-01-L-D-A-GP
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする