曜日別特売

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 - AMPHENOL


Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9465アズワン品番65-7515-19内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082329MHDAS2F016YDE60
910,000
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする