曜日別特売

基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 3 列 スルーホール

基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 3 列 スルーホール - SAMTEC


Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC

仕様●極数:32●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1658アズワン品番65-7675-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084027SSW-132-01-G-T
2,780
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする