曜日別特売

基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール 1袋 100個入

基板接続用ソケット 6 極 6.35mm 2 列 スルーホール 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ
ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:6.35mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:600 V●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ番号:643424●コード番号:189-5824アズワン品番65-7722-78内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085400643424-1
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする