基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 35 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 135 - 02 - S - D - A - K - TR●コード番号:227-1718アズワン品番65-7658-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085585SFM-135-02-S-D-A-K-TR
3,380
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする