基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入

基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5066アズワン品番65-7570-30内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085847IPBS-104-01-T-D-GP
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする