8/23より値下げ!現場を応援
IPBS-104-01-T-D-GP 基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC 66085847

基板接続用ソケット 8 極 4.191mm 2 列 スルーホール 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
66085847
品番
IPBS-104-01-T-D-GP
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)値下げ
7,498
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5066
アズワン品番
65-7570-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする