基板接続用ソケット ストレート メス 1列 4 Seriesシリーズ
TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット
ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:4 Series●適合電線サイズ:19 AWG●長さ:3.63mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:7.5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ベリリウム銅●コード番号:821-8842
アズワン品番65-7789-20
内容量1個
商品豆知識