基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 35個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 35個入 - SAMTEC


Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5861アズワン品番65-7684-29内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086714STMM-105-02-S-D
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする