曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9396アズワン品番65-7485-99内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087159613012143121
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする