基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 39個入

基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 39個入 - SAMTEC


Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1908アズワン品番65-7547-49内容量1セット(39個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088069QTH-090-03-L-D-A-K
102,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする