基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 - SAMTEC


Samtec T1M シリーズは、6 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2604アズワン品番65-7723-62内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088236T1M-06-F-SH-L-K
1,090
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする