基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166アズワン品番65-7555-72内容量1セット(110個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089320SIB-102-02-F-S
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする