曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 - ハーティング


Harting har- モジュラ H3 モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き

仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8188アズワン品番65-7632-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660898552519031301
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする