8/23より値下げ!現場を応援
ハーティング
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66089855
品番
2519031301
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
値下げ
¥
519
バスケットに入れる
Harting har- モジュラ H3 モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8188
アズワン品番
65-7632-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表