基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 - SAMTEC


Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm

仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1829アズワン品番65-7555-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090065QTE-020-04-F-D-A
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする