曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 1セット 89個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 1セット 89個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1チューブ(89個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8862アズワン品番65-7516-77内容量1セット(89個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090388653004114822
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする