基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 1セット 28個入 - SAMTEC


外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備

仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QTS-025-01-F-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9131アズワン品番65-7688-72内容量1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090747QTS-025-01-F-D-RA
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする