基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1箱 500個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3232 アズワン品番65-7537-25 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66090957 66100511722
54,700
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする