曜日別特売

基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 2列

基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 2列 - SAMTEC


1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0274アズワン品番65-7557-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093005ISDF-10-D-L
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする