SKF(日本エスケイエフ)
球面軸受 65mm内径
仕様
●内径:65mm●外径:70mm●静的許容ラジアル荷重:800kN●コード番号:215-4556
アズワン品番
65-7872-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66097074
PCM 657050 E
¥
8,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方