空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-50-PPV-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:50mm

空圧Roundlineシリンダ DSNU-32-50-PPV-Aシリーズ ボア:32mm ストローク:50mm - Festo


Festo エアラウンドラインシリンダ、32 mm ボア、50 mm ストローク - DSNU シリーズ - DSNU-32-50 Festo のこの空圧式ピストンロッドシリンダは、空圧システムでの位置検知用途に適しています。最適な性能を発揮し、機械のダウンタイムを最小限に抑える長いサービス寿命と高い負荷 Ability を備えています。この複動ユニットは、両端に調整式のクッションが付いており、騒音と振動を抑えます。バレルは高品質のステンレススチール製で、優れた強度と耐腐食性を備えています。このように調整可能なクッション性のあるシリンダは、高速及び衝撃エネルギーのある中 高の負荷に適しています。内径 32 mm ストローク 50 mm ピストンロッドねじ M5 x 1.25 クッション長 14 mm ポリフェニレンビニレン( PPV )のクッション材 166 g の移動質量 動作圧力: 1 ~ 10 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSNU シリーズの丸形シリンダは、32 63 mm このシリーズのユニットは、シリンダバレルの滑らかで堅牢な内面により、優れた走行性能と長い耐用年数を実現していますFesto 丸型シリンダ DSNU-32-50 PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7892アズワン品番65-7983-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66097799DSNU-32-50-PPV-A
25,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする